Ampire 7インチ TFT 液晶ディスプレイ No なし

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50264026 品番AM-800480R2TMQW-01H-F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様対角線ディスプレイサイズ:7インチ 、 インターフェースタイプ:パラレル、RGB 、 解像度:800 x 480pixels 、 タッチスクリーン:なし 、 供給電圧:3.6 V 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 寸法:165 x 6.76 x 104.44mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:WVGA 、 照度:500cd/m2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする