BC Components
BC Componentsの 電子部品(オンボード)
BC Componentsの 能動部品
BC Componentsの 集積回路(IC)
BC Components 酸化金属バリスタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●バリスタ電圧:390V●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:25A●エネルギー:58J●シリーズ:VDR●直径:13.5mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:300pF●奥行き:5.4mm●厚さ:8mm●寸法:13.5 (Dia.) x 8mm●リードピッチ:7.5mm
注文コード
50264053
品番
VDRS10P250BSE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●バリスタ電圧:390V●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●制限電圧:650V●クランプ電流:25A●エネルギー:58J●シリーズ:VDR●直径:13.5mm●最大サージ電流:2500A●静電容量:300pF●奥行き:5.4mm●厚さ:8mm●寸法:13.5 (Dia.) x 8mm●リードピッチ:7.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応