漢方足裏樹液シート 14回分28枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード50264088 品番KAS-01
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

遠赤外線効果で貼って寝るだけ簡単健康法。
和漢の力で冷えや疲れ、むくみなど、寝ている間に大切なバランスを整えてくれます。
使い方は簡単「漢方足裏シート」を固定テープで足の裏に密着するように貼るだけ。
足の裏以外でもお使いいただけます。肩、腰、膝など、違和感を感じるところにお試し下さい。

使用方法
1.文字面に固定テープの粘着面を張り合わせてください。
2.足の裏など、貼りたい部分にあてて軽く手で押さえながら、固定テープで全体を覆うように
貼りつけ固定してください。
・就寝時に貼りますと、違和感なくご使用いただけます。
・本製品のご使用は、機能及び衛生上、1枚1回限りとして下さい。
(固くなったり、変色してベトついてきたらお取り替えください。)
・使用後の部位は、濡れタオル等でキレイに拭いて下さい
用途立ち仕事の多い方、よくハイヒール履く方、ジョギングやウォーキングをされる方、長時間の座り仕事される方、体操やよくスポーツをされる方、スッキリしたい方に。 セット内容足裏シート×28枚、固定テープ×28枚 幅(mm)111 高さ(mm)131 奥行(mm)70 保存方法直射日光と高温多湿な場所を避け、常温で保存してください。
注意
※使用中、身体に異常が生じた場合はすぐに使用を中止してください。
※開封後、外気の湿気を吸収するので、すぐにご使用ください。
※シート中のパウダーを出さないでください。
※小さなお子様の手の届かないところに保管して下さい。
※外傷等がある場合は、傷口に貼らないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする