矢崎化工
矢崎化工の バリアフリー商品
矢崎化工の 手すり
Φ42用コンクリートカバー NEXTAIL(ネクステイル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50264115
品番
ECL-5006KS USL
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
支柱パイプを埋め込んだ際の目隠しカバーです。
15°までの一律の勾配に対応できます。。
用途
歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
仕様
屋外用
材質
プラスチック
形状
カバー
色
アーバンシルバー
適合径(Φmm)
Φ42用コンクリートカバー
注意
※手すり以外の用途で使用しないでください。
※個人宅配送不可となります。また、納品先に企業と分かる看板等がない場合、配送できない場合がございますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません