矢崎化工
矢崎化工の バリアフリー商品
矢崎化工の 手すり
Φ34縦受けブラケット NEXTAIL(ネクステイル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50264124
品番
EC-5023 USL
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
縦手すりを受けるブラケットです。
用途
歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
付属品
壁取付用ビス:Φ4.8×50 2本、樹脂アンカー:Φ8×40 2本
仕様
屋外用
材質
アルミ合金
形状
直受
色
アーバンシルバー
適合径(Φmm)
34
注意
※手すり以外の用途で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません