矢崎化工
矢崎化工の バリアフリー商品
矢崎化工の 手すり
Φ42自在チーズ NEXTAIL(ネクステイル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50264185
品番
ECL-5012 USL
参考基準価格(税別)
¥4,520
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
取り付けるパイプ径のサイズが「支柱パイプΦ42、手すりパイプΦ34」になっており、手すりを下から受けて支柱用に使用できます。
用途
歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。
付属品
パイプ用止めネジ:M6×4.5 2本
仕様
屋外用
材質
アルミ合金
形状
直受
色
アーバンシルバー
適合径(Φmm)
Φ42自在チーズ
注意
※手すり以外の用途で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません