EAD
EADの 産業用PC用品
EADの 産業用PC本体
2.4/5.8 GHz Screw Mount Antenna
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50265128
品番
FCPW35168-SM-1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
仕様
●RFプロトコル:WiFi (Dual Band)●アンテナ物理形状:パック●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●アンテナ内部構造:ダイポール
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゲイン
3dBi
コネクタジェンダー
オス