EAD
EADの 産業用PC用品
EADの 産業用PC本体
EAD アンテナ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50265137
品番
FTAQ35186-SM-RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●アンテナスタイル:Helical●コネクタ タイプ:SMA●アンテナ長さ:54mm●最大周波数:1.9GHz●最小周波数:850MHz
RoHS指令(10物質対応)
対応