用途自動車関連/設備メンテナンス/ガラス関連/精密機械等/保護具、作業手袋、耐切創手袋として仕様すべり止め:ありトラスコ品番567-2512材質繊維部:ポリエチレン(MetalQTM)、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1色ブラックサイズM規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創、薄手、通気性、タッチパネル対応全長(cm)22.5中指長(cm)7.2材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(METALQ(R))、ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、天然ゴム手のひらまわり(cm)18色(手首部)緑ゲージ数21耐切創性X/C