塩カル防錆剤

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個(4L) 注文コード50265445 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

車両の下廻りをサビからガードする透明コーティング剤
簡単施工で引渡しがスムーズ。
無色透明な仕上りでマスキング不要。
下廻り全体・マフラーにも使用可能。
融雪剤・潮風・台風による塩害対策として最適。

用途融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の塩基に対する防錆効果 成分合成炭化水素、イソステアリン酸、フルオロアルキルカルボン酸 無色透明 内容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
車の下回りに
エム・ケー・コンサル 様 (その他業種)

自宅倉庫での塗布なので、潜り込みながらの作業ですが、前と後ろの2回に分けて、作業完了。マスキングなしで作業は簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする