A&D(エー・アンド・デイ)
A&D(エー・アンド・デイ)の 血圧計
A&D(エー・アンド・デイ)の 関連商品 血圧計
A&D(エー・アンド・デイ)の カフ(腕帯)・ブラダー
UM-102用カフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50265497
品番
UM-CUF-RW-A-JC
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
ダブルホース付
タイプ
アダルト
寸法(cm)
アダルトカフ:60/100
適合腕周(cm)
22〜32