A&D(エー・アンド・デイ)
A&D(エー・アンド・デイ)の 血圧計
A&D(エー・アンド・デイ)の 関連商品 血圧計
A&D(エー・アンド・デイ)の カフ(腕帯)・ブラダー
UM-102用カフ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50265506
品番
UM-CUF-RW-SA-JC
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
ダブルホース付
タイプ
スモール
寸法(cm)
スモールアダルトカフ:60/100
適合腕周(cm)
16〜24