ESP-WROOM-S2 Espressif  WiFi モジュール 802.11b/g/n準拠 Espressif 50265828

Espressif WiFi モジュール 802.11b/g/n準拠

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード50265828 品番ESP-WROOM-S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様サポートされている対応プロトコル:802.11b, 802.11g, 802.11n 、 サポートされているセキュリティ規格:WPA, WPA2 、 サポートされているバスインターフェイス:ADC, GPIO, HSPI, I2C, I2S, IR, PWM, UART 、 電源電圧:2.5 → 3.6V 、 寸法:16 x 23 x 3mm 、 高さ:3mm 、 長さ:16mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 幅:23mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする