Espressif
Espressifの 産業用PC用品
Espressifの 産業用PC本体
Espressif WiFi モジュール 802.11b/g/n準拠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
50265837
品番
ESP-WROOM-S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サポートされている対応プロトコル:802.11b, 802.11g, 802.11n 、 サポートされているセキュリティ規格:WPA, WPA2 、 サポートされているバスインターフェイス:ADC, GPIO, HSPI, I2C, I2S, IR, PWM, UART 、 電源電圧:2.5 → 3.6V 、 寸法:16 x 23 x 3mm 、 高さ:3mm 、 長さ:16mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 幅:23mm