画像準備中

即席生みそ汁 料亭の味 お徳用

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(21袋×10セット) 注文コード50265908 品番431378
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

わかめみそ汁11食、しじみみそ汁8食、あさりみそ汁2食入りが入ったアソートタイプです。
3種類の本格みそ汁を手軽に味わうことができます。

原材料
<わかめみそ汁>米みそ(国内製造)、食塩、わかめ、たん白加水分解物、かつおエキス/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)
<しじみみそ汁>米みそ(国内製造)、しじみ、食塩、わかめ、貝エキス、たん白加水分解物、かつおエキス/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)
<あさりみそ汁>米みそ(国内製造)、あさり、貝エキス、食塩、わかめ、たん白加水分解物、かつおエキス/酒精、調味料(アミノ酸等)、(一部に大豆を含む)
栄養成分
わかめみそ汁(1食18g当たり)エネルギー12kcal たんぱく質0.6g 脂質0.04g 炭水化物2.3g 食塩相当量2.5g
しじみみそ汁(1食19g当たり)エネルギー12kcal たんぱく質0.6g 脂質0.04g 炭水化物2.3g 食塩相当量2.5g
あさりみそ汁(1食19g当たり)エネルギー12kcal たんぱく質0.6g 脂質0.04g 炭水化物2.3g 食塩相当量2.5g

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50265908
2024-01-29
用途:
職場でのお昼ご飯
有限会社志成 様

簡単で都合よく利用していて便利で美味しく頂いています

1人が参考にしています
対象商品:
55551939
2023-09-11
用途:
毎朝の食事
有限会社 丹京屋 様 (卸売・小売業)

野菜がなく少々不満でした 次回は野菜入りをと考えています

対象商品:
55551939
2023-08-16
用途:
昼ご飯のお供
Aoki 様 (建設業・工事業)

コスパよし、手軽に飲めます。具材が少し物足りないですが、この値段でかなりお買い得です。

対象商品:
55551939
2023-05-09
用途:
休憩時
製造業

いろいろな種類があって、食べ飽きない。一袋一人サイズなので扱いやすい。

対象商品:
55551939
2023-01-13
用途:
昼食時
製造業

定番のわかめ、しじみ、あさりの3種類が1袋に入っていてとてもお得です。だしもきいていて風味がとても良いです。お勧めします。

対象商品:
55551939
2023-05-21
用途:
食事
その他業種

安心でとても美味しいです。リピートあると思います。

対象商品:
55551939
2022-02-07
用途:
昼食のお供として
建設業・工事業

とてもコスパがよく嬉しかったです。
3種類あり、たくさん入っているのでお得でした。

対象商品:
55551939
2022-01-28
用途:
昼食時
建設業・工事業

具と味噌が一体型タイプなので紙コップに出してすぐお湯を入れて飲めるので、別々タイプより時短出来て助かります!
味も美味しいので満足です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする