Arnould
Arnouldの 電気部品
Arnouldの 電気部品その他関連用品
Arnould ケーブルコンジット プラスチック 100m ICTA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
仕様
●コンジットタイプ:フレキシブル●シリーズ:ICTA
注文コード
50265916
品番
5116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンジットタイプ:フレキシブル●シリーズ:ICTA
適合
EN61386-22
材質
プラスチック
色
青
長さ(m)
100
内径(Φmm)
10.7
外径(Φmm)
16
コーティング
コーティングなし
呼び径(Φmm)
16
IP等級
IP54, IP55