Arnould
Arnouldの 電気部品
Arnouldの 電気部品その他関連用品
Arnould ケーブルコンジット プラスチック 100m ICTA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(100m)
仕様
呼び径:20mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:プラスチック 、 コーティング材:コーティングなし 、 色:青 、 内径:14.1mm 、 外径:20mm 、 長さ:100m 、 IP レーティング:IP54, IP55 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 シリーズ:ICTA 、 基準適合:EN61386-22
注文コード
50265925
品番
5120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
呼び径:20mm 、 コンジットタイプ:フレキシブル 、 材質:プラスチック 、 コーティング材:コーティングなし 、 色:青 、 内径:14.1mm 、 外径:20mm 、 長さ:100m 、 IP レーティング:IP54, IP55 、 動作温度 Min:-5℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 シリーズ:ICTA 、 基準適合:EN61386-22