Cliff Electronics
Cliff Electronicsの 電子部品(オンボード)
Cliff Electronicsの 能動部品
Cliff Electronicsの 集積回路(IC)
Cliff Electronics キャップ 直径:6mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(125個)
注文コード
50265977
品番
CL1709762
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ノブ直径:6mm●ボディカラー:半透明●インジケータ色:黒●併用可能製品:照光式エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)
対応