2J Antenna
2J Antennaの 産業用PC用品
2J Antennaの 産業用PC本体
2J Antenna ブロードバンドアンテナ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50266099
品番
2J301M-300RG174-C20N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
●RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)●アンテナ物理形状:スタビー●アンテナ実装タイプ:磁気式
ケーブル長(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゲイン
2.2dBi