DWYER INSTRUMENTS
DWYER INSTRUMENTS 流量計 エア VFAシリーズ VFA-3-BV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50266187
品番
VFA-3-BV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
監視対象:エア 、 検出タイプ:可変面積式 、 最小流量:0.6 SCFH 、 最大流量:5 SCFH 、 パイプの直径範囲:1/8インチ 、 接続タイプ:1/8 NPTメス 、 最大圧力:10 (Without Valve) bar, 6.9 (With Valve) bar 、 素材:アクリル樹脂 、 最高対象温度:+38 (Without Valve) ℃, +48 (With Valve) ℃ 、 シリーズ:VFA