LED誘導灯 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50266843 品番FBK-20601N-LS17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
仕様電池内蔵形、自己点検機能、リモコン点検機能付 材質本体:樹脂/オフホワイト 質量(kg)1 タイプB級・BL形、一般形(20分間)、片面灯 蓄電池タイプニッケル水素電池
注意
※本体のみ
※表示板は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする