エスコ
エスコの 厨房機器・設備・調理機械
エスコの サービス機器類
エスコの 浄水器/軟水器/整水器
浄水器用カートリッジ(高除去)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50267507
品番
EA763AS-15B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,270
販売価格(税別)
¥
5,700
バスケットに入れる
高除去(13項目クリア・仕様書でご確認下さい。)
交換目安
1日10L使用の場合:3ヶ月、1日15L使用の場合:2ヶ月
仕様
標準カートリッジ(高除去)
エスコ品番
EA763AS-15B
対応機種
EA763AS-15A、-19AA、旧EA763AS-15、-16、-17、-17A、-18、-19A
材質(ろ材)
活性炭、中空糸膜、イオン交換体