セーフティーデニム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50267718 品番 SS5-IND-260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

街でも作業でもワンランク上のニュースタイル。
履き口まわりにはクッション性のある素材を使用。
ソフトなフィット感があり、かかと脱げを防止します。
中敷きが、ほど良い発砲ゴム素材の二層構造になっているので足裏の痛みを軽減し、疲労を緩和します。
つま先部分には樹脂製先芯が入っているため軽量かつ安全性を備えています。
アッパーは撥水加工を施しているので急な雨でも安心。
伸縮性があるサイドゴムを使用しているので、脱ぎ履きしやすい。
吸汗性に優れた綿素材で通気性も良く、靴内を快適に保ちます。

サイズ(cm)26 材質(先芯)樹脂 材質(アッパー)綿 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約310(26cm) 機能軽量、クッション性、通気性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする