※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器 重負荷始動用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC100 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4 補助接点1a 注文コード50268032 品番SW-0/2L 1.4A コイルAC100V 1A
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコイル電圧・適合モータ容量・補助接点など215種類から選べます 他の種類を見る
種類電磁開閉器 適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7 適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4 定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)13/(380〜440V)9 補助接点1a 長さ(mm)157 幅(mm)85 厚さ(mm)79 付属品2ヒートエレメント遅動形サーマルリレー付 保護構造ケースカバーなし 接点構成[補助]双接点 フレーム0形 動作方式非可逆式 リセット方式手動 主回路電圧(V)- モーター容量(kW)- ヒートエレメント定格(A)1.4 コイル電圧(V)AC100 操作方式交流操作形 端子カバーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする