4D Systems 1.5インチ パッシブマトリクス OLEDディスプレイスタータキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50269529 品番SK-128G2
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,332
販売価格(税別)
12,120
仕様パッシブマトリクスmicroOLED、GOLDELOXスタータキット付き、4D Systems. RSでは、GOLDELOXグラフィックコントローラが内蔵された次の3種類のmicroOLEDスタータキットを用意しています 0.96インチのmicroOLEDのキット ( : 9028628 9028628 )、1.5インチのmicroOLEDのキット ( : 9028583 9028583 )、1.7インチのmicroOLEDのキット ( : 9028596 9028596 )。 GOLDELOXグラフィックコントローラにはフルカラーイメージ、アニメーション、アイコン、ビデオを表示するための豊富な機能が揃っています。このコントローラは 拡張可能仮想エンジン(EVE) によって駆動されます。 ソフトウェア開発用の Workshop4 IDE と4DGLグラフィック言語を使用したコーディングにもアクセスできます。 特長及び利点: 0.96インチmicroOLEDスタータキット デジタルI/Oの機能例: A/Dコンバータ、サウンドジェネレータ、RTTTLサウンドエンジン、ジョイスティック、ボタン、Dallas 1ワイヤデバイス 寸法: 26 mm×21 mm×13.2 mm 表示領域: 20.1 mm×13.4 mm 解像度: 96×64 最高65、000色 10 KBのフラッシュメモリ 510 BのRAM 非同期ハードウェアシリアルポート×1 microSDメモリカードアダプタ Windowsフォント及び文字に対応 4.0 〜 5.5 Vの電源に最適 3 mmの取り付け穴が4つ付いたバックプレート 1.5インチmicroOLEDスタータキット デジタルI/Oの機能例: 45.5 mm×33.5 mm×6.1 mm 表示領域: 27 mm×27 mm 解像度: 128×128 最高65、000色 10 KBのフラッシュメモリ 510 BのRAM 非同期ハードウェアシリアルポート×1 microSDメモリカードアダプタ Windowsフォント及び文字に対応 4.0 〜 5.5 Vの電源に最適 3 mmの取り付け穴が4つ付いたバックプレート 1.7インチmicroOLEDスタータキット デジタルI/Oの機能例: 52 mm×32 mm×6.1 mm 表示領域: 33.6 mm×27 mm 解像度: 160×128 最高65、000色 10 KBのフラッシュメモリ 510 BのRAM 非同期ハードウェアシリアルポート×1 microSDメモリカードアダプタ Windowsフォント及び文字に対応 4.0 〜 5.5 Vの電源に最適 3 mmの取り付け穴が4つ付いたバックプレート キットの内容: 各スタータキットには、ディスプレイモジュール、2 GB microSDカード、uUSB-PA5プログラミングアダプタ、150 mm 5極メス-メスジャンパケーブル、5極オス-オスアダプタ、クイックスタートユーザーガイドが含まれます。 幅(mm)【視野領域】27 寸法(mm)【視野領域】27×27 タイプ【マトリックス】パッシブ インターフェースシリアル ディスプレイ1.5インチ 解像度128×128pixels マウント【ドライバ】マトリックス RoHS指令(10物質対応)対応 色数65536

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする