耳かけ式ヘッドセット(USB接続)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50269704 品番EA763BC-23A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,981
販売価格(税別)
2,710

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに。
周囲の音は確認でき、雑音は拾いにくいノイズ低減高性能マイクを採用。
左右の付け替え、角度調節に自在に可能。
コンパクトに装着できるイヤーフックタイプのUSBヘッドセット。

仕様
【ヘッドホン部】スピーカー方式:ダイナミック型(モノラル)、最大入力:10mW、インピーダンス:32Ω、周波数帯域:20〜20,000Hz
【マイク部】マイク方式:エレクトレットコンデンサマイク、周波数帯域:100Hz〜10,000、入力感度:-58dB ±3dB、アーム長さ:110mm
コード長さ(m)1.8 エスコ品番EA763BC-23A 寸法(mm)25×20×127 質量(g)32(ケーブル含まず) 対応機種USBインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(〜SP2)/XP(SP2〜SP3)、Mac OS X(〜10.9)が動作する機種、PlayStationR3/4※PlayStationR3 では、ボリュームコントローラの「ボリューム」、「スピーカミュート」は使用できません。 インターフェイスUSB イヤホン形状耳かけ型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする