定格通電電流(A)20
定格使用電圧(V)-
補助接点1a
コイル定格電圧(V)AC200
モーター容量(kW)2.2
主回路電圧(V)AC200
規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
機械的耐久性1000万回
質量(kg)0.43
取付ねじ2-M4
適合レール幅(mm)35
電気的耐久性200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1)
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)-
適合サーマルリレーTR-0N
コイル電圧(V)AC200
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
形式SW-0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×122×80
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.7、(380-440V)4
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)13、(380-440V)9
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)(100V)13、(220V)13
定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)(100V)0.5、(220V)1
定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)2.2、(380-440V)4
定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)(200-240V)11、(380-440V)9
定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)20、(380-440V)20
接点構成[補助]双接点
付属品3ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
シリーズ新SCシリーズ
フレーム0形
定格絶縁電圧(V)690
定格周波数(Hz)50/60
動作特性標準形
リセット方式自動
定格インパルス耐電圧(kV)6
開閉頻度(回/時)1800(AC-3)、600(AC-4)
ヒートエレメント定格呼び(A)-
ケースの有無ケースカバーなし
操作方式交流操作形
端子カバーなし
抵抗負荷(AC-1)-