富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
電磁開閉器 重負荷始動用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC400
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
-
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
-
補助接点
1a
注文コード
50269895
品番
SW-0/3L 2.8A コイルAC400V 1A
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・適合モータ容量・補助接点
など
215
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁開閉器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
-
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
-
定格使用電流(A)
-
補助接点
1a
長さ(mm)
-
幅(mm)
-
厚さ(mm)
-
付属品
3ヒートエレメント遅動形サーマルリレー付
保護構造
ケースカバーなし
接点構成
[補助]双接点
フレーム
0形
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
主回路電圧(V)
-
モーター容量(kW)
-
ヒートエレメント定格(A)
2.8
コイル電圧(V)
AC400
操作方式
交流操作形
端子カバー
なし