Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50270134品番5632AB-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,398
販売価格(税別)
2,180
寸法(mm)【パネルのカットアウト】6.5 Dia.定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-None-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ長さ(mm)21.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3410:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする