APEM
Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50270143
品番
5632AB-21+U642
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
【パネルのカットアウト】6.5 Dia.
定格電圧(V)
30dc、125ac、250ac
材質(アクチュエータ)
クロムめっき黄銅
定格電流(A)
【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
接触抵抗(mΩ)
10
スイッチ動作
On-None-モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
ターミナル形状
Solder Lug
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)
6.5
アクチュエータ長さ(mm)
23.1