10W ワイヤレススピーカー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50270228 品番EA763CF-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,800
販売価格(税別)
88,000

ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能
ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できるワイヤレススピーカーです。
高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。
水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。
USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。

仕様入力:ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路、ライン入力:モノラルホーンジャック、ステレオミニジャック(ミキシング)、USBポート エスコ品番EA763CF-15 寸法(mm)175×208.5×236.6 質量(kg)3.7 タイプ800MHz帯 電源AC100V(50/60Hz) 定格出力(W)10(最大15) 周波数特性100〜15000Hz 音圧レベル(dB)出力89(1W、1m) 受信周波数806.125〜809.750MHz(B型30波のうち1波選択) アンテナ方式内蔵アンテナ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする