22W ワイヤレスアンプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50270255 品番EA763CF-16A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,800
販売価格(税別)
98,000

軽量かつコンパクトサイズに、シーンモードなど機能を多数搭載したワイヤレスアンプです。
小型で持ち運びができます。
ハンドル部は抗菌仕様

付属品防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー エスコ品番EA763CF-16A 材質ABS樹脂 質量(kg)約5.5 出力(W)22(最大出力30W:AC時、本体または外部スピーカー単独使用時) 電源AC100V(50/60Hz)または、DC15V(単2乾電池×10本)(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×220×460(ハンドル収納時) 周波数特性50Hz〜15kHz(+1dB〜3dB) 電池寿命(時間)単2乾電池:約15(アルカリ)、ニッケル水素充電池:約12 周波数帯域(MHz)806.125〜809.750(B型30波より選択)
注意
※ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする