エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの 業務用アンプ
20W ワイヤレスアンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50270352
品番
EA763CF-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99,660
販売価格(税別)
¥
90,600
バスケットに入れる
コンパクトなボディーにデジタルアンプとSDデジタルレコーダーを搭載できる多機能なワイヤレスアンプです。
仕様
CD:無
エスコ品番
EA763CF-25
質量(kg)
9.2(電池含まず)
出力(W)
AC時:20(最大出力25)、DC時:8
電源
AC100V(50/60Hz)または単1アルカリ電池×8本または専用ニカド蓄電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×205×460
周波数特性
70kHz〜12kHz(編差±3dB)
周波数(MHz)
300
注意
※電池・ワイヤレスマイクは別売です。