エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
チューナーユニット(ワイヤレスアンプ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50270438
品番
EA763CF-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,940
販売価格(税別)
¥
25,400
バスケットに入れる
仕様
チャンネル増設用(ワイヤレスマイク(EA763CF-5)を増設する場合必要です。)
エスコ品番
EA763CF-29
適合機種
EA763CF-25、-26、-27、-28
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×113×16
周波数(MHz)
300