5659ADBGK3V Apem トグルスイッチ ロックレバー、オン - オフ - オン 3極双投(3PDT) パネルマウント APEM 50270484

Apem トグルスイッチ ロックレバー、オン - オフ - オン 3極双投(3PDT) パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード50270484品番5659ADBGK3V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40~+85ターミナル形状はんだコンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ長さ(mm)15.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする