付属品チャンネル設定ドライバー×1、単3電池×1本、ヘッドセット形マイク×1、ウインドスクリーン×2(うち1個は本体取付済)、チャンネル表示ラベル×1
仕様単一指向性エレクトレットコンデンサー型
エスコ品番EA763CF-6A
質量(g)140(電池含む)
電源単3電池×1本(付属)
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×22×106
消費電流(mA)45(1.5Vにて)
周波数(MHz)300
アンテナ内蔵アンテナ
送信周波数(MHz)322.025MHz〜322.150MHz、322.250MHz〜322.400MHz(25kHz間隔、13波)中1波