ハンド形マイクロホン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50271034 品番EA763CM-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,080
販売価格(税別)
12,800

単一指向性ハンドマイクで、周囲騒音の影響を受けることが少ない。
引掛け金具で工程も簡単。
車載用、船舶用、移動用、交通機関のホーム用などの使用に好適です。

エスコ品番EA763CM-2A 材質ABS樹脂、上面:メタリックグレー塗装、下面:ブラック 形状ハンド形 寸法(mm)49(W)×36.5(t)×180(L) 質量(g)約135 適合規格JIS C 5502マイクロホンに順ずる コード長さ(m)1.5 感度-51dB±3dB(1kHzにおいて 0dB=1V/Pa) 機能2極大形単頭プラグ付カールコード、トークスイッチ(ロック機構付) 周波数特性100Hz〜7kHz(1kHz基準偏差+7dB-16dB以内) 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)600±30%(1kHzにおいて)不平衡

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする