BALLUFF
BALLUFF センサ反射板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
併用可能製品
レーザー逆反射型センサ、光電センサ
形状
丸型
注文コード
50271184
品番
BOS R-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
併用可能製品・形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
丸型
併用可能製品
レーザー逆反射型センサ、光電センサ
直径(Φmm)
21
幅(mm)
5
寸法(mm)
21 (直径)×5
仕様
アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板
RoHS指令(10物質対応)
対応