エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの 拡声器スピーカー
15W スピーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50271208
品番
EA763CS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,420
販売価格(税別)
¥
22,200
バスケットに入れる
用途
工場内および屋外用
エスコ品番
EA763CS-3
寸法(mm)
300×202×30
質量(kg)
2.7
保護等級
X4
取付金具
U字形ブラケットL形
再生周波数帯域(Hz)
150〜15k(偏差20dB)
音圧レベル(dB)
出力101(1W/1m)
定格入力(W)
15
インピーダンス(Ω)
670