曜日別特売
BOS R-22 BALLUFF センサ反射板 BALLUFF 50271218

BALLUFF センサ反射板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個併用可能製品レーザー逆反射型センサ、光電センサ形状角型注文コード50271218品番BOS R-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
形状角型併用可能製品レーザー逆反射型センサ、光電センサ幅(mm)51寸法(mm)61.8×51仕様アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板長さ(mm)61.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする