曜日別特売
BOS R-1 BALLUFF センサ反射板 BALLUFF 50271227

BALLUFF センサ反射板

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個併用可能製品光電センサ形状丸型注文コード50271227品番BOS R-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
形状丸型併用可能製品光電センサ直径(Φmm)84幅(mm)7.5寸法(mm)84 (直径)×7.5仕様アクセサリ. Balluffのセンサアクセサリ. 取り付けブラケット 取り付けカフ 静電容量センサアンプ プログラマ センサ反射板RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする