エスコ
エスコの メガホン・ホイッスル・マイク
エスコの 拡声器スピーカー
30W トランス付スピーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50271244
品番
EA763CS-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
エスコ品番
EA763CS-9
寸法(mm)
Φ510×500
質量(kg)
4.3
保護等級
65
取付金具
U字形ブラケットL形
再生周波数帯域(Hz)
225〜7k
音圧レベル(dB)
出力108(1W/1m)
定格入力(W)
30
インピーダンス(Ω)
330