BELDEN
BELDENの 電子部品(オンボード)
BELDENの 機構部品(電子部品)
BELDENの 基板用コネクタ
Belden フォーンジャック (メス) 3.5 mm シャーシマウント
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
タイプ
モノ
注文コード
50271647
品番
IEM101-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
【電池】3.5
タイプ
モノ
取付方式
シャーシマウント
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス