BELDEN
BELDENの 電子部品(オンボード)
BELDENの 機構部品(電子部品)
BELDENの 基板用コネクタ
Belden フォーンジャック (メス) 3.5 mm シャーシマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
タイプ
モノラル
注文コード
50271656
品番
IES100-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
【電池】3.5
タイプ
モノラル
取付方式
シャーシマウント
オス・メス
メス