BROADCOM
BROADCOMの 電子部品(オンボード)
BROADCOMの 機構部品(電子部品)
BROADCOMの 基板用コネクタ
Broadcom 光ファイバコネクタ POF Plastic Optical グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50272277
品番
HFBR-4535Z
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,998
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
シングルモード、【片面/両面】シンプレックス
HFBR-0500シリーズのプラスチック製光ファイバコネクタ. Avago TechnologiesのVersatile Linkシリーズの光ファイバトランスミッタ及びレシーバを補うプラスチック製光ファイバコネクタ及びアクセサリの製品シリーズです。
寸法(mm)
【ファイバ】1
色
グレー
シリーズ
HFBR-453xZ
コネクタ形状
POF
ジャケット径(Φmm)
29.97×9.39×6.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
光ファイバ
Plastic Optical
動作温度範囲(℃)
-40〜+85