LEDTC31686N-LS1 LED非常用照明器具 丸形ブラケット 東芝ライテック 50274166

LEDTC31686N-LS1 LED非常用照明器具 丸形ブラケット 東芝ライテック 50274166 LEDTC31686N-LS1 LED非常用照明器具 丸形ブラケット 東芝ライテック 50274166

LED非常用照明器具 丸形ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50274166 品番LEDTC31686N-LS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥128,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)100 仕様ニッケル水素蓄電池(3HR-CY-SN)、自己点検機能付、調光不可、水平天井・壁取付専用 材質本体:アルミダイカスト/ポリエステス粉体塗装・白、グローブ:ガラス/乳白フロスト、非常用光源部:ガラスレンズ 質量(kg)3.8 平均演色評価数(Ra)(非常用光源部)70、(常用光源部)83 保護等級IP23防湿 色温度(K)5000 光源寿命(非常用光源部)1000時間、(常用光源部)40000時間 認定番号(国土交通大臣)LAE-0084、(誘導灯)3AE-1056 非常灯評定番号D-LALH-70

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,850 / 税込 ¥2,035
沖縄地方数量1につき ¥3,550 / 税込 ¥3,905
離島数量1につき ¥6,650 / 税込 ¥7,315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする