コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナル形状ガルウィングスイッチ動作モーメンタリアクチュエータの種類タクティカル長さ(mm)6.2幅(mm)6.2寸法(mm)6.2×6.2×7.7装着方式表面実装定格電流(mA)【コンタクト】50保護等級IP67仕様KSCシリーズタクタイルスイッチ. KSCシリーズのタクトスイッチは、表面実装用途向けに設計されています。J又はガルウィング端子を選択できます。 用途には、自動車、携帯電話、産業電子機器、ネットワークインフラストラクチャ、IT、エレベータが含まれます。 IP67等級のシール構造、単極、モメンタリアクションの常時開コンタクトを備えています。. 寿命 100万回 しっかりとした操作感 1.6N及び3Nのアクチュエータ作動力 J字形端子又はガルウィング端子 IP67 高耐久性銀コンタクト 2種類のアクチュエータ長: 3.5 mm、5.2 mm モメンタリアクチュエータ長さ(mm)3.2操作力(N)1.7±0.5機械的寿命300000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応