1.0m スマートフォン用充電・転送ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50274945 品番EA764A-92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマートフォンの充電・データ転送に最適なMicro-USBケーブル
スマートフォンの画像などのデータを、パソコンに転送するのに最適です。
480Mbpsの高速伝送対応
USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
サビなどに強い金メッキピンを採用しています。
外部ノイズを低減する二重シールド

コネクタ形状USBA(オス)‐USBMicro-B(オス) エスコ品番EA764A-92 質量(g)51 長さ(m)1 対応機種USBA(オス)側/USBA端子を持つパソコン及び充電器、USBMicro-B(オス)側/USBMicro-B端子を持つスマートフォン インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする