コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナル形状ガルウィングスイッチ動作モーメンタリアクチュエータ色赤アクチュエータの種類ボタン長さ(mm)6.4幅(mm)6.3装着方式表面実装定格電流(mA)【コンタクト】50保護等級IP40操作力(gf)160仕様C :amp:amp:K PTS641シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesの小型SMTタクタイルスイッチ製品です。PTS641シリーズスイッチは標準的な上面操作フラッシュボタンと各種スイッチ高を取り揃えており、スペースに制約のある用途に最適です。PTS641シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、銀めっきのガルウィング端子を備えています。. 特長と利点. IP40 6.3×6.3 mmのフットプリント ガルウィング端子 高さオプション 2.5 mm、3.1 mm、3.4 mm アクチュエータが色分けされており、操作動力の識別が容易 -20 ~ 85 ℃. 用途. 白物家電 家庭用機器、造園設備 計量定格電圧(V)12dcアクチュエータ長さ(mm)3 (Dia.)RoHS指令(10物質対応)対応