コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナル形状ガルウィングスイッチ動作モーメンタリアクチュエータ色黒アクチュエータの種類ボタン長さ(mm)6.8幅(mm)6.8寸法(mm)6.8×6.8装着方式表面実装定格電流(mA)【コンタクト】50保護等級IP67仕様C :amp:amp:K KSC9シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesの表面実装用IP67シールタクタイルスイッチ製品です。KSC9シリーズスイッチは高さ7.7 mm、ハードアクチュエータ付きで、スペースに制約のある基板に最適です。KSC9シリーズのスイッチは、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、コンタクト材質は銀、ガルウィング端子を備えています。各種操作動力品を取り揃えて、幅広い用途に対応しています。KSC9シリーズタクタイルスイッチは品番 : 894-9060 894-9060 のボタンと組み合わせての使用に最適です。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 ガルウィング端子 しっかりした操作感 小フットプリント 低電流. 用途. 自動車 産業用電子機器 携帯電話 ネットワークインフラ、IT エレベータ動作温度範囲(℃)-40~+85アクチュエータ長さ(mm)3.3 (Dia.)操作力(N)1.7RoHS指令(10物質対応)対応